{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | MVVNN 2020K16 | |
passende vendeskærsplatter | VN.. 1604.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 10 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 45 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 125 mm | |
Underlagsplatte | 259031 39 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 3 | |
Spændejern | 259038 2 | |
Skrue til spændejern | 259021 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 251712 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197649751 | |
Producentnummer | 251712 20/16 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |