Skærholder 32/16 mm

Art.-nr.: 251712 32/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype neutral
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MVVNN 3225P16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 12,5 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 45 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 170 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251712 32/16
EAN/GTIN 4045197928269
Producentnummer 251712 32/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven