Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 251702 25/16
Rabat
1986,44 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
ISO-kode holder MVJNR/L 2525X16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 46 mm
Samlet længde L 117,5 mm
Underlægsplade 259031 1
Skrue til underlagsplatte 259025 9
Spændejern 259038 3
Skrue til spændejern 259021 2
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251702 25/16
EAN/GTIN 4045197650986
Producentnummer 251702 25/16

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven