TNMG 160404 HB7415

Art.-nr.: 251542 HB7415
Rabat
77,11 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7415
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder TIM
    Tolerance M
    Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 70 m/min
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251542 HB7415
    EAN/GTIN 4045197816818
    Producentnummer 251542 HB7415

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven