{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251542 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290841 | |
Producentnummer | 251542 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
812 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | VM | VM | VM | MM |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,12 mm/o - 0,45 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |