TNMG 160408 PV720

Art.-nr.: 251474 PV720
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    86,57  DKK / styk
  • fra 10 styk
    72,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type PV720
Skæremateriale Cermet
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 520 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251474 PV720
EAN/GTIN 4960664725403
Producentnummer TLD06243

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven