TNMG 160404 PR015S

Art.-nr.: 251472 PR015S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type PR015S
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MQ
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,18 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 70 m/min
Belægning Megacoat Hard
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251472 PR015S
EAN/GTIN 4960664837458
Producentnummer TLJ06276

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven