{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR005S | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MQ | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251472 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836697 | |
Producentnummer | TLH06276 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Type: PR005S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
80,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
417 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,25 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |