TNMG 160408 HB7035-1

Art.-nr.: 251434 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7035-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse meget afbrudt
    Spånbryder SS
    Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251434 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197874757
    Producentnummer 251434 HB7035-1

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven