{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SS | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251434 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780201 | |
Producentnummer | 251434 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TNMG 160408 HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |