Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-klemdraaihouder 25/16 mm

Art.-nr.: 251403 25/16
Rabat
244,00 €
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Schacht- / plaatafmeting (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder MTJNR/L 2525X16
    passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
    Funktionsbredde L4 32 mm
    Hovedlængde L1 32 mm
    Samlet længde L 103,5 mm
    Skrue- sæt 259023 1
    Underlægsplade 259031 31
    Spændejern 259038 1
    Stift 259049 1
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251403 25/16
    EAN/GTIN 4045197657084
    Producentnummer 251403 25/16

    Betegnelse

    Uitvoering:

    Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

    Tip:

    Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven