TNGA 160404 HART

Art.-nr.: 255842 HART
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte TNGA 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type PT600M
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig
Fasning S02025
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,9 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 200 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255842 HART
EAN/GTIN 4960664546343
Producentnummer TCV06601

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere