SNMX 120408 2 mm

Art.-nr.: 251398 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMX 1204
Type HUT25
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 120 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 30 m/min - 80 m/min
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251398 2
EAN/GTIN 4062406258290
Producentnummer 251398 2

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Skærholdere PSSN. F.eks. skærholdere nr. 251112 og 251113.

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius på ≥ 3 mm skal platteholderen modificeres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven