{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 190624 | |
Hjørneradius | 2,4 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VG | |
Skæredybde ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 210 m/min | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251338 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928344 | |
Producentnummer | 251338 HB7140-1 |