SNMG 190624, Type: HB7020

Art.-nr.: 251338 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    201,15  DKK / styk
  • fra 10 styk
    167,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 190624
Hjørneradius 2,4 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SG
Skæredybde ap 1,5 mm - 9 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251338 HB7020
EAN/GTIN 4045197764218
Producentnummer 251338 HB7020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven