SNMG 120408 HB7210-1

Art.-nr.: 251224 HB7210-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7210-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse K
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder GM
    Skæredybde ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,7 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
    Belægning TiCN
    Antal skift/skær 8
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251224 HB7210-1
    EAN/GTIN 4062406059040
    Producentnummer 251224 HB7210-1

    Anvendelsestabel

    GG (G)
    K
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven