SNMG 120404 HB7415

Art.-nr.: 251222 HB7415
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120404
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7415
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse S
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder TIM
    Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 70 m/min
    Antal skift/skær 8
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251222 HB7415
    Producentnummer 251222 HB7415

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven