SNMG 120404 HB7140-2

Art.-nr.: 251222 HB7140-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7140-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder VM
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251222 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315155
Producentnummer 251222 HB7140-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven