{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | PR015S | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MQ | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,18 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 25 m/min - 70 m/min | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251164 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837380 | |
Producentnummer | TLJ05227 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 PR015S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
Fra
1
stk.
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager
Fra
1
stk.
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | Megacoat Hard | belagt | ||
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Type | PR015S | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Spånbryder | MQ | SS | VS | VS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,18 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 25 m/min - 70 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |