{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | PR005S | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | MQ | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251164 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836628 | |
Producentnummer | TLH05227 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Type: PR005S
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Spånbryder | MQ | SS | VS |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,12 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | S | P | M |