GARANT Master Eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm

Art.-nr.: 251117 25/12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PSSNR/L 2525X12
passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 105 mm
Underlægsplade 259031 46
Knæled 259015 15
Knæledsskrue 259018 15
Fjeder 259046 4
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251117 25/12
EAN/GTIN 4062406733858
Producentnummer 251117 25/12

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 − 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven