Skærholder 32/15 mm

Art.-nr.: 251113 32/15
Rabat
972,21 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PSSNR/L 3232P15
passende vendeskærsplatter SN.. 1506..
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 36 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 37
Knæled 259015 12
Knæledsskrue 259018 11
Fjedersæt 259044 6
Fjederstiftsæt 259047 4
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251113 32/15
EAN/GTIN 4045197656902
Producentnummer 251113 32/15

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven