Skærholder 32/19 mm

Art.-nr.: 251106 32/19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 32 mm
    Plattestørrelse 19 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder PSBNR/L 3232P19
    passende vendeskærsplatter SN.. 1906..
    Funktionsbredde L4 27 mm
    Hovedlængde L1 39 mm
    Samlet længde L 170 mm
    Underlægsplade 259031 38
    Knæled 259015 13
    Knæledsskrue 259018 13
    Fjedersæt 259044 7
    Fjederstiftsæt 259047 5
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251106 32/19
    EAN/GTIN 4045197861962
    Producentnummer 251106 32/19

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven