{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 190612 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 10 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Belægning | CVD | |
Antal skift/skær | 8 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251368 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864836 | |
Producentnummer | TMH00243 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 190612, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Type | CA025P | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Spånbryder | PH | SG | SR | SG |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o | 0,4 mm/o - 1,2 mm/o | 0,25 mm/o - 0,8 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | P | P |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |