Skærehoved QuickTurn, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm

Art.-nr.: 251104 25/12
Rabat
2136,93 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickTurn
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DSSNR/L 2525M12
passende vendeskærsplatter SN.. 1204..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 49 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 21
Skrue til underlagsplatte 259025 4
Spændejern 259038 8
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251104 25/12
EAN/GTIN 4045197650764
Producentnummer 251104 25/12

Betegnelse

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på klampeholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.
Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven