{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PR | |
Skæredybde ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250786 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256531 | |
Producentnummer | 250786 HBT020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Type: HBT020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
892 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
784 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager
Fra
1
stk.
126,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
105,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
Fra
1
stk.
128,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Belægning | TiCN | TiCN | TiCN | ||
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånbryder | PR | SG | VG | GG | MR |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,32 mm/o - 0,8 mm/o | 0,15 mm/o - 0,55 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | M | K | M |