Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

DNMG 150608 HU7305

Art.-nr.: 250762 HU7305

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150608
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7305
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 400 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250762 HU7305
Producentnummer 250762 HU7305

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven