DNMG 150604, Type: HB7415-1

Art.-nr.: 250760 HB7415-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
456 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7415-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder TIM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 90 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250760 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749354
Producentnummer 250760 HB7415-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven