DNMG 150604 HB7415-1

Art.-nr.: 250658 HB7415-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
590 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7415-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder TIS
Skæredybde ap 0,2 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 110 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250658 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749323
Producentnummer 250658 HB7415-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven