GARANT Master Eco klemholder 20/11 mm

Art.-nr.: 250628 20/11
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder DDJNR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 35 mm
Samlet længde L 125 mm
Underlægsplade 269007 1
Skrue til underlagsplatte 259027 3
Klo, skrue, fjeder 259036 23
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250628 20/11
EAN/GTIN 4067263122111
Producentnummer 250628 20/11

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven