{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattengröße | 15 mm | |
Einsatzart | højre | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | DDJNR/L 2525X15 | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 38 mm | |
Samlet længde L | 109,5 mm | |
Unterlegplatte | 259033 3 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 2 | |
Pratze, Schraube, Feder | 259036 11 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anwendung | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250614 25/15 | |
EAN/GTIN | 4045197927316 | |
Producentnummer | 250614 25/15 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |