{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | DDJNR/L 2020X11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 34 mm | |
Samlet længde L | 97 mm | |
Underlægsplade | 259033 3 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 2 | |
Klo, skrue, fjeder | 259036 11 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250614 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406734817 | |
Producentnummer | 250614 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |