Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm

Art.-nr.: 250613 32/15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PDNNR/L 3232P15
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Funktionsbredde L4 16,8 mm
Hovedlængde L1 37 mm
Samlet længde L 170 mm
Underlægsplade 259031 28
Knæled 259015 8
Knæledsskrue 259018 7
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Indstillingsvinkel κ 63 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250613 32/15
EAN/GTIN 4045197861917
Producentnummer 250613 32/15

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven