{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | PDNNR/L 2525M11 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Underlægsplade | 259031 7 | |
Knæled | 259015 7 | |
Knæledsskrue | 259018 6 | |
Fjedersæt | 259044 4 | |
Fjederstiftsæt | 259047 3 | |
Indstillingsvinkel κ | 63 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250613 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197861788 | |
Producentnummer | 250613 25/11 |