Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm

Art.-nr.: 250610 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PDJNR/L 1616H11
passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlægsplade 259031 7
Knæled 259015 7
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 4
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250610 16/11
EAN/GTIN 4045197650481
Producentnummer 250610 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven