{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 32 mm | |
Plattestørrelse | 15 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | DDJNR/L 3232 P15 | |
passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredde L4 | 40 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 170 mm | |
Underlægsplade | 259031 28 | |
Skrue til underlagsplatte | 259025 10 | |
Klo, skrue, fjeder | 259035 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 250608 32/15 | |
EAN/GTIN | 4045197654496 | |
Producentnummer | 250608 32/15 |