Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder kort 16/11 mm

Art.-nr.: 250604 16/11
Rabat
1452,21 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Eco
    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder PDJNR/L 1620X11
    passende vendeskærsplatter DN.. 1104..
    Funktionsbredde L4 25 mm
    Hovedlængde L1 33 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Underlægsplade 259031 12
    Knæled 259015 4
    Knæledsskrue 259018 4
    Fjeder 259046 2
    Indstillingsvinkel κ 93 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250604 16/11
    EAN/GTIN 4045197650269
    Producentnummer 250604 16/11

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

    Udførelse - Billede:

    Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.
    Positioneringen inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

    Bemærk:

    Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven