{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160616 | |
Hjørneradius | 1,6 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PX | |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,9 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 430 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250498 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675708 | |
Producentnummer | TAB01217 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMM 160616 CA515
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
143,56 DKK
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160616 | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Type | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Primær anvendelse | P | P | M |