CNMM 160616, Type: HB7120-1

Art.-nr.: 250460 HB7120-1
Rabat
149,30 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    70,18  DKK 149,30 DKK / styk
  • fra 10 styk
    58,48  DKK 124,41 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 160616
Hjørneradius 1,6 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VR
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,4 mm/o - 1,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 210 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250460 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928078
Producentnummer 250460 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMM 160616, Type: HB7120-1

CNMM 160616, Type: HB7120-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
Fra 1  stk.
149,30 DKK
70,18  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
124,41 DKK
58,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
Fra 1  stk.
151,98 DKK
71,52  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
126,65 DKK
59,60  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 4 4
Hjørneradius 1,6 mm 1,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 160616 CNMM 160616
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm 2 mm - 10 mm
Type HB7120-1 HB7010-1
Primær anvendelse M P

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven