{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PX | |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,9 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 430 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250492 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675678 | |
Producentnummer | TAB01186 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMM 120412, Type: CA515
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
400 styk på lager
93,12 DKK
38,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 120412 | CNMM 120412 | CNMM 120412 |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Type | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,9 mm/o | 0,4 mm/o - 1,2 mm/o | 0,4 mm/o - 1,2 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |