{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | CVD | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PX | |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,9 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250492 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863754 | |
Producentnummer | TMH00135 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMM 120412, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
93,12 DKK
58,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
952 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 120412 | CNMM 120412 | CNMM 120412 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Type | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Spånbryder | PX | SR | VR |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,9 mm/o | 0,4 mm/o - 1,2 mm/o | 0,2 mm/o - 0,8 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | M |