{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VR | |
Skæredybde ap | 2 mm - 8 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,8 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 180 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250453 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820402 | |
Producentnummer | 250453 HB7140-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |