{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | CVD | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PX | |
Skæredybde ap | 1 mm - 11 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,9 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250491 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863747 | |
Producentnummer | TMH00134 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMM 120408, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
93,12 DKK
57,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.324 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | PX | SR | VR |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |