{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 120408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SR | |
Skæredybde ap | 2 mm - 10 mm | |
Tilspænding f | 0,4 mm/o - 1,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250452 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711243 | |
Producentnummer | 250452 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMM 120408, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.324 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager
Fra
1
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | SR | VR |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |