{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 1204XL | |
Type | PR005S | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Megacoat Hard | |
Primær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SX | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,45 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
Underlægsplade | 259031 15 | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250489 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836970 | |
Producentnummer | TLH10007 |