Drejevendeskærsplatte CNMM 1204XL, til grov spåntagning, Type: PR015S

Art.-nr.: 250489 PR015S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 1204XL
Type PR015S
Skæremateriale HM
Belægning Megacoat Hard
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SX
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 70 m/min
Underlagsplatte 259031 15
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250489 PR015S
EAN/GTIN 4960664837731
Producentnummer TLJ10007
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven