CNMM 160624 HB7140-1

Art.-nr.: 250462 HB7140-1
Rabat
149,30 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    77,78  DKK 149,30 DKK / styk
  • fra 10 styk
    64,82  DKK 124,41 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
379 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 160624
Hjørneradius 2,4 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VR
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250462 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928108
Producentnummer 250462 HB7140-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven