{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160612 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VR | |
Skæredybde ap | 2 mm - 8 mm | |
Tilspænding f | 0,4 mm/o - 1,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 210 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250458 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819727 | |
Producentnummer | 250458 HB7120-1 |