CNMG 190612, Type: CA510

Art.-nr.: 250383 CA510
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 190612
Hjørneradius 1,2 mm
Type CA510
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PH
Skæredybde ap 1 mm - 10 mm
Tilspænding f 0,28 mm/o - 0,88 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250383 CA510
EAN/GTIN 4960664697236
Producentnummer TAA01096

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven