CNMG 190612 CA025P

Art.-nr.: 250383 CA025P
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    231,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    193,03  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 190612
    Hjørneradius 1,2 mm
    Type CA025P
    Skæremateriale HM
    Belægning CVD
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder PH
    Skæredybde ap 1 mm - 10 mm
    Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 250383 CA025P
    EAN/GTIN 4960664863716
    Producentnummer TMH00131

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven